Panhead zelfborende schroef met Torx en pin
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
Systemen, meubel- & security fasteners
Security bevestigingsartikelen
Security schroeven
Panhead zelfborende schroef met Torx en pin
51570
51570.048.019
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
SECURITY T-ster/pin laagbolkop boorschroef Staal Zinkflake Cr
6+
vrij - ISO 10683 flZnnc ST4,8X19MM
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Lengte
Merk
Fabory
Aandraaivoorziening
Hexalobular socket/pin
Kopsoort
Pancilinderkop
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Zinkflake Cr
6+
vrij - ISO 10683 flZnnc
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Lengte
19 mm
Merk
Fabory
Aandraaivoorziening
Hexalobular socket/pin
Kopsoort
Pancilinderkop
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Zinkflake Cr
6+
vrij - ISO 10683 flZnnc
Draadsoort
Plaatschroefdraad
Info
Gereedschap op aanvraag beschikbaar.
Afmetingen
D (mm)
4.8
dk(max.)
9.5
k (max.)
3.55
L (mm)
19
L1 ≈
8
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
51570.048.019
EAN
8712423035201
UBB
500662894194
UNSPSC
31161507
Voor dit product zijn geen downloads beschikbaar.
Producten ({0})
Toon alle varianten
Artikelnummer
Uw artikelnummer
Specificaties
Voorraad
Netto prijs
Prijs per
Hoeveelheid
 
Voorraad
Netto prijs
Aanmelden
Vorige
Geen resultaten gevonden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen