Countersunk head barrel nut with Torx and pin
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Systemen, meubel- & security fasteners
Security bevestigingsartikelen
Security moeren
Countersunk head barrel nut with Torx and pin
51211
51211.060.016
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
SECURITY T-ster/pin hulsmoer met verzonken kop Roestvaststaal (RVS) A2 M6X16
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
Diameter
Lengte
Merk
Fabory
Aandraaivoorziening
Hexalobular socket/pin
Kopsoort
Verzonkenkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M6
Lengte
16 mm
Merk
Fabory
Aandraaivoorziening
Hexalobular socket/pin
Kopsoort
Verzonkenkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
5.85
Info
Gereedschap op aanvraag beschikbaar.
Goederencode
7318166090
Afmetingen
b
7
d-D
M6
d1
8
dk(max.)
12
L (mm)
16
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
51211.060.016
EAN
8712423035010
UBB
500662892297
UNSPSC
31161727
Download als PDF
Afdrukken
Voor dit product zijn geen downloads beschikbaar.
Producten ({0})
Toon alle varianten
Artikelnummer
Uw artikelnummer
Specificaties
Voorraad
Netto prijs
Prijs per
Hoeveelheid
 
Voorraad
Netto prijs
Aanmelden
Vorige
Geen resultaten gevonden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen