text.skipToContent text.skipToNavigation

SECURITY Laagbolkopschroef binnenzeskant met plug Roestvaststaal (RVS) A2 M6X16


Artikelnummer
Lengte
Merk Fabory
Aandraaivoorziening Binnenzeskant
Kopsoort Laagbolkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Draadsoort Metrische schroefdraad
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Lengte 16 mm
Merk Fabory
Aandraaivoorziening Binnenzeskant
Kopsoort Laagbolkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 4.06
Goederencode 7318156290

Afmetingen

d-D M6
dk(max.) 10.5
k (max.) 3.3
L (mm) 16
s 4

Artikelnummers

Artikelnummer 51672.060.016
EAN 8715494628631
UBB 500634348519
UNSPSC 31162400

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.