text.skipToContent text.skipToNavigation

SECURITY Kinmar® permanent moer Roestvaststaal (RVS) A2 M5


Artikelnummer
Merk Fabory
Aandraaivoorziening Kinmar® permanent
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Draadrichting Rechts
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 3.2
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Merk Fabory
Aandraaivoorziening Kinmar® permanent
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Draadrichting Rechts
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 3.2
Info
  • Gereedschap op aanvraag beschikbaar.
Goederencode 7318166090

Afmetingen

d-D M5
d1(max.) 12.2
m (max.) 5.95

Artikelnummers

Artikelnummer 51083.050.001
EAN 8712423034723
UBB 500662889327
UNSPSC 31161727

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.