Systemen, meubel- & security fasteners
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
Systemen, meubel- & security fasteners
Security bevestigingsartikelen
Security schroeven
Verhoogde verzonken machineschroef met 2 gaten
51569
51569.035.030
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
SECURITY Bolverzonken kop schroef met 2 gaten Roestvaststaal (RVS) A2 M3,5X30
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Merk
Fabory
Aandraaivoorziening
2 Gaten
Kopsoort
Bolverzonkenkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M3.5
Lengte
30 mm
Merk
Fabory
Aandraaivoorziening
2 Gaten
Kopsoort
Bolverzonkenkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Gereedschap op aanvraag beschikbaar.
Deze aandraaivoorziening is ook bekend onder de namen snake eyes of pig nose.
Afmetingen
d-D
M3.5
dk(max.)
6.5
k (max.)
1.8
L (mm)
30
No. drive
TH4
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
51569.035.030
EAN
8712423035133
UBB
500662893444
UNSPSC
31161504
Voor dit product zijn geen downloads beschikbaar.
Producten ({0})
Toon alle varianten
Artikelnummer
Uw artikelnummer
Specificaties
Voorraad
Netto prijs
Prijs per
Hoeveelheid
 
Voorraad
Netto prijs
Aanmelden
Vorige
Geen resultaten gevonden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen