text.skipToContent text.skipToNavigation

Schuurpapier L280xB230mm korreling 320 voor lak/metaal SiC PROMAT


Siliciumcarbide. Watervaste papierondergrond. Gelijkmatig bestrooid. Slijpkorrels zitten goed vast op de ondergrond. Voor het schuren van verven, lakken en kunststoffen. Met name in de autoreparatiesector. Bladen. Afmeting 280 x 230 mm

Artikelnummer 9N217851
Breedte 230
Type Overig
Lengte (mm) 280
Materiaal drager Papier
Geschikt voor RVS Ja
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Breedte 230
Type Overig
Lengte (mm) 280
Materiaal drager Papier
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor steen Ja
Geschikt voor verf Ja
Korrel type Silicone carbide
Korreling volgens CAMI 320
Merk Promat
Type 4000 842 137

Artikelnummers

Artikelnummer 9N217851
EAN 4015448409779
UBB 500583924526
UNSPSC 31191501
Fabrikant artikelnummer 4000842137
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.