text.skipToContent text.skipToNavigation

Schuurpapier L280xB230mm korreling 220 PROMAT


Korund. Finishingpapier. Lijmgebonden schuurpapier. Halfopen bestrooiing. Goede schuurcapaciteit. Veelzijdig toepassing bij hout, metaal, kleur, lak. Bladen. Afmeting 280 x 230 mm

Artikelnummer 4P157706
Breedte 230
Type Overig
Lengte (mm) 280
Materiaal drager Papier
Geschikt voor kunststof Ja
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Breedte 230
Type Overig
Lengte (mm) 280
Materiaal drager Papier
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor verf Ja
Korrel type Corundum
Korreling volgens CAMI 220
Verspreiding Half open
Merk Promat
Type 4000 842 257

Artikelnummers

Artikelnummer 4P157706
EAN 4015448720362
UBB 500582159017
UNSPSC 31191501
Fabrikant artikelnummer 4000842257
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.