text.skipToContent text.skipToNavigation

Schuurpapier L280xB230mm korreling 180 PROMAT


Korund. Finishingpapier. Lijmgebonden schuurpapier. Halfopen bestrooiing. Goede schuurcapaciteit. Veelzijdig toepassing bij hout, metaal, kleur, lak. Bladen. Afmeting 280 x 230 mm

Artikelnummer 5Q206155
Breedte 230
Type Overig
Lengte (mm) 280
Materiaal drager Papier
Geschikt voor kunststof Ja
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Breedte 230
Type Overig
Lengte (mm) 280
Materiaal drager Papier
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor verf Ja
Korrel type Corundum
Korreling volgens CAMI 180
Verspreiding Half open
Merk Promat
Type 4000 842 251

Artikelnummers

Artikelnummer 5Q206155
EAN 4015448720355
UBB 500582555925
UNSPSC 31191501
Fabrikant artikelnummer 4000842251
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.