text.skipToContent text.skipToNavigation

Schuurpad met klitbevestiging GLS 1 150 mm korreling 320 voor hout / metaal PROMAT


Korund. Universeel geschikt voor alle schuurprocessen. Verwijderen van roest en verf. Schuren van hout en metalen. Geschikt voor alle excentrische slijpers met opnameplaat met 6 of 8 gaten. Afzuiggaten Ø 10 mm (middengat Ø 17 mm). Vastklittend

Artikelnummer 1U137108
Diameter 150
Type Schijf
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor hout Ja
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 150
Type Schijf
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor verf Ja
Korrel type Corundum
Korreling volgens CAMI 320
Gat patroon Rond gat
Merk Promat
Type 4000 842 198

Artikelnummers

Artikelnummer 1U137108
EAN 4015448511380
UBB 500581219929
UNSPSC 31191506
Fabrikant artikelnummer 4000842198
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.