text.skipToContent text.skipToNavigation

Schuurpad met klitbevestiging GLS 1 150 mm korreling 180 voor hout / metaal PROMAT


Korund. Universeel geschikt voor alle schuurprocessen. Verwijderen van roest en verf. Schuren van hout en metalen. Geschikt voor alle excentrische slijpers met opnameplaat met 6 of 8 gaten. Afzuiggaten Ø 10 mm (middengat Ø 17 mm). Vastklittend

Artikelnummer 0I323979
Diameter 150
Type Schijf
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor hout Ja
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 150
Type Schijf
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor verf Ja
Korrel type Corundum
Korreling volgens CAMI 180
Gat patroon Rond gat
Merk Promat
Type 4000 842 196

Artikelnummers

Artikelnummer 0I323979
EAN 4015448511366
UBB 500573719860
UNSPSC 31191506
Fabrikant artikelnummer 4000842196
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.