text.skipToContent text.skipToNavigation

Schuurlinnenwiel medium bruin d.100xB100 mm 19 mm PROMAT


Sterk gegolfde schuurlinnenstrook op een kunststofkern. Gewikkeld. Zonder sporen matverven van oppervlakken door golfvormige rangschikking van het slijpvlies. Koele oppervlaktebewerking

Artikelnummer 7N284055
Breedte 100
Max. toerental (1/min) 5700
Diameter 100
Type Overig
Materiaal drager Vlies
Verpakt per 1

Specificaties

Breedte 100
Max. toerental (1/min) 5700
Diameter 100
Type Overig
Materiaal drager Vlies
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Fijnheidsgraad Medium
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 7N284055
EAN 4015448556824
UBB 500583191829
UNSPSC 31191516
Fabrikant artikelnummer 4000842109
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.