text.skipToContent text.skipToNavigation

Schuurlinnen SCXF lengte 760 mm breedte 40 mm coarse 80 bruin PROMAT


Korund. Kunstharsgebonden. Met flexibele en extreem uitzettingsarme weefselhouder. Door geïntegreerde slijphulpstoffen en de open structuur, lange standtijd. Zeer koel slijpen mogelijk. Geschikt voor finish-werkzaamheden evenals het verhelpen van aanloopkleuren, vliegroest, verf. Reinigen van lasnaden. Watervast

Artikelnummer 5X350861
Breedte 40
Type Gordel
Lengte (mm) 760
Materiaal drager Vlies
Geschikt voor RVS Ja
Verpakt per 20
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Breedte 40
Type Gordel
Lengte (mm) 760
Materiaal drager Vlies
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor verf Ja
Korrel type Corundum
Korreling volgens CAMI 80
Verspreiding Open
Fijnheidsgraad Grof
Merk Promat
Type 4000 842 510

Artikelnummers

Artikelnummer 5X350861
EAN 4015448556978
UBB 500582629035
UNSPSC 31191507
Fabrikant artikelnummer 4000842510
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.