text.skipToContent text.skipToNavigation

Schuurlinnen SCXF lengte 2000 mm breedte 75 mm medium 180 rood PROMAT


Korund. Kunstharsgebonden. Met flexibele en extreem uitzettingsarme weefselhouder. Door geïntegreerde slijphulpstoffen en de open structuur, lange standtijd. Zeer koel slijpen mogelijk. Geschikt voor finish-werkzaamheden evenals het verhelpen van aanloopkleuren, vliegroest, verf. Reinigen van lasnaden. Watervast

Artikelnummer 0Y079779
Breedte 75
Type Gordel
Lengte (mm) 2000
Materiaal drager Vlies
Geschikt voor RVS Ja
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Breedte 75
Type Gordel
Lengte (mm) 2000
Materiaal drager Vlies
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor verf Ja
Korrel type Corundum
Korreling volgens CAMI 180
Verspreiding Open
Fijnheidsgraad Medium
Merk Promat
Type 4000 842 463

Artikelnummers

Artikelnummer 0Y079779
EAN 4015448532545
UBB 500573940797
UNSPSC 31191507
Fabrikant artikelnummer 4000842463
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.