text.skipToContent text.skipToNavigation

Schuurlinnen rol WR-RL lengte 10 m breedte 125 mm fine rood 10m/RL 3M


Scotch-Brite™ Slijtvaste Rollen zijn ontworpen voor machinale en handmatige toepassingen. Gebruik Scotch-Brite™ Slijtvaste Rollen voor efficiënt reinigen, afwerken en licht ontbramen. Onze veelzijdige rollen kunnen gebruikt worden voor machinale of handmatige toepassingen. Kies uit kwaliteiten die geschikt zijn voor het bijwerken van geborsteld roestvri

Artikelnummer 7E232092
Breedte 125
Type Rol
Lengte (mm) 10000
Materiaal drager Vlies
Geschikt voor RVS Ja
Verpakt per 32
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Breedte 125
Type Rol
Lengte (mm) 10000
Materiaal drager Vlies
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Korrel type Corundum
Fijnheidsgraad Fijn
Merk 3M

Omschrijving

Scotch-Brite™ Slijtvaste Rollen zijn ontworpen voor machinale en handmatige toepassingen. Gebruik Scotch-Brite™ Slijtvaste Rollen voor efficiënt reinigen, afwerken en licht ontbramen. Onze veelzijdige rollen kunnen gebruikt worden voor machinale of handmatige toepassingen. Kies uit kwaliteiten die geschikt zijn voor het bijwerken van geborsteld roestvrij staal en aluminium oppervlakken, matte metaalafwerking, lichte onzuiverheden verwijderen, gereedschap reinigen. De rollen kunnen worden gebruikt voor het reinigen van gevoelige oppervlakken, om een geborsteld mat effect te bereiken of voor het opruwen van gelakte oppervlakken voordat ze opnieuw worden gelakt. Ze kunnen worden gebruikt na een eerste laklaag, voor het tussenschuren van lak en ook voor het lijmen.

Artikelnummers

Artikelnummer 7E232092
EAN 4001895767944
UBB 500679235118
UNSPSC 31191500
Fabrikant artikelnummer 07459
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.