text.skipToContent text.skipToNavigation

Schuurlinnen rol MX-SR lengte 6 m breedte 100 mm very fine paars 3M


Scotch-Brite™ Multi-Flex Sheet is een dun, taai, zeer flexibel, scherp snijdend en niet-geweven schuurpapier. Gebruik Scotch-Brite™ Multi-Flex Sheet voor houtbewerking, metaalbewerking, synthetische fabricage en onderhoudswerkzaamheden. Onze Multi-Flex vellen zijn dunne, taaie, zeer conforme, scherp snijdende en niet-geweven schuurmiddelen. Ze zijn gesc

Artikelnummer 8L480846
Breedte 100
Type Rol
Lengte (mm) 6000
Materiaal drager Vlies
Geschikt voor RVS Ja
Verpakt per 4
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Breedte 100
Type Rol
Lengte (mm) 6000
Materiaal drager Vlies
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Geschikt voor verf Ja
Korrel type Corundum
Fijnheidsgraad Erg fijn
Merk 3M

Omschrijving

Scotch-Brite™ Multi-Flex Sheet is een dun, taai, zeer flexibel, scherp snijdend en niet-geweven schuurpapier. Gebruik Scotch-Brite™ Multi-Flex Sheet voor houtbewerking, metaalbewerking, synthetische fabricage en onderhoudswerkzaamheden. Onze Multi-Flex vellen zijn dunne, taaie, zeer conforme, scherp snijdende en niet-geweven schuurmiddelen. Ze zijn geschikt voor het reinigen en afwerken van oppervlakken met de hand.

Artikelnummers

Artikelnummer 8L480846
EAN 3134375378291
UBB 500679227784
UNSPSC 31191500
Fabrikant artikelnummer 7521
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.