text.skipToContent text.skipToNavigation

Schuurlinnen rol MX-SR lengte 6 m breedte 100 mm ultra fine grijs 3M


Scotch-Brite™ Multi-Flex Sheet is een dun, taai, zeer flexibel, scherp snijdend en niet-geweven schuurpapier. Gebruik Scotch-Brite™ Multi-Flex Sheet voor houtbewerking, metaalbewerking, synthetische fabricage en onderhoudswerkzaamheden. Onze Multi-Flex vellen zijn dunne, taaie, zeer conforme, scherp snijdende en niet-geweven schuurmiddelen. Ze zijn gesc

Artikelnummer 6K766256
Breedte 100
Type Rol
Lengte (mm) 6000
Materiaal drager Vlies
Geschikt voor RVS Ja
Verpakt per 4
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Breedte 100
Type Rol
Lengte (mm) 6000
Materiaal drager Vlies
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Geschikt voor verf Ja
Korrel type Silicone carbide
Fijnheidsgraad Fijn
Merk 3M

Omschrijving

Scotch-Brite™ Multi-Flex Sheet is een dun, taai, zeer flexibel, scherp snijdend en niet-geweven schuurpapier. Gebruik Scotch-Brite™ Multi-Flex Sheet voor houtbewerking, metaalbewerking, synthetische fabricage en onderhoudswerkzaamheden. Onze Multi-Flex vellen zijn dunne, taaie, zeer conforme, scherp snijdende en niet-geweven schuurmiddelen. Ze zijn geschikt voor het handmatig reinigen en afwerken van oppervlakken.

Artikelnummers

Artikelnummer 6K766256
UBB 500679225549
UNSPSC 31191500
Fabrikant artikelnummer 7522
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.