text.skipToContent text.skipToNavigation

Schuurlinnen rol lengte 10 m breedte 100 mm very fine roodbruin 10m/RL PROMAT


Zeer flexibel, vervormbaar, driedimensionaal universeel slijpvlies. Structuur met open poriën tegen dichtsmering met slijpstof. Zeer goed geschikt voor gebruik bij het handmatig slijpen van contouren en rondingen alsook voor moeilijk toegankelijke plekken (inkepingen en randen). Droog en nat te gebruiken, bijv. voor het slijpen en reinigen van allerlei oppervlakken, zoals metaal, hout, kunststof en RVS. Voor het gladmaken van geprofileerde werkstukken, afslijpen van allerlei oxidelagen, opruwen, slijpen voor het lakken. Voor uitstekende finish. Rol à 10 m

Artikelnummer 5G408573
Breedte 100
Type Rol
Lengte 10000
Materiaal drager Vlies
Geschikt voor RVS Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Breedte 100
Type Rol
Lengte 10000
Materiaal drager Vlies
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor steen Ja
Geschikt voor verf Ja
Met perforatie voor stofafzuiging Ja
Verspreiding Open
Fijnheidsgraad Erg fijn
Type 4000 844 246

Artikelnummers

Artikelnummer 5G408573
EAN 4015448546474
UBB 500582412382
UNSPSC 31191516
Fabrikant artikelnummer 4000844246
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.