text.skipToContent text.skipToNavigation

Schuurblok-ontbramingsschijf DB-WL d.152xB25,4x25,4mm 9 superfine vezelvlies 3M


Scotch-Brite™ Ontbraamschijf is een agressieve schijf ontworpen voor een verscheidenheid aan ontbraamtaken en oppervlakken. Gebruik onze siliciumcarbide wielen met een harde dichtheid van 11 in medium en fijne kwaliteiten, voor het ontbramen van lichte tot middelzware randen op koolstofstaal, roestvrij staal, titanium en zachte metalen.Gebruik onze hard

Artikelnummer 2Z151072
Toepassing Slijpen
Max. toerental (1/min) 6000
Diameter 152
Type Schijf
Schijfdiameter (mm) 152
Verpakt per 3
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Toepassing Slijpen
Max. toerental (1/min) 6000
Diameter 152
Type Schijf
Schijfdiameter (mm) 152
Materiaal drager Vlies
Korrel 9
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor gietijzeren buis Ja
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 25.4
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Geschikt voor verf Ja
Geschikt voor glas Ja
Korrel type Overig
Fijnheidsgraad Overig
Merk 3M
Model Scotch-Brite DB-WL
Type 7000028488

Omschrijving

Scotch-Brite™ Ontbraamschijf is een agressieve schijf ontworpen voor een verscheidenheid aan ontbraamtaken en oppervlakken. Gebruik onze siliciumcarbide wielen met een harde dichtheid van 11 in medium en fijne kwaliteiten, voor het ontbramen van lichte tot middelzware randen op koolstofstaal, roestvrij staal, titanium en zachte metalen.Gebruik onze harde, agressieve Scotch-Brite™ Ontbraamschijf voor een verscheidenheid aan ontbraamtaken en oppervlakken. Onze siliciumcarbide schijven hebben een harde dichtheid van 11, in medium en fijne kwaliteiten. Ze zijn effectief bij het ontbramen van lichte tot middelzware randen op koolstofstaal, roestvrij staal, titanium en zachte metalen. Het convolute en non-woven ontwerp van onze Scotch-Brite™ ontbraamschijven zorgt voor een consistente schurende werking op vlakke of onregelmatige oppervlakken gedurende de gehele levensduur van de schijf. Onze schijven zijn hard en duurzaam, waardoor ze ideaal zijn voor het ontbramen van gestanste of lasergesneden onderdelen, het reinigen of afwerken na bandschuren en het verminderen van gutsen van het basismateriaal. Ze bieden een superieure afwerking, waardoor verdere nabewerkingsstappen overbodig kunnen zijn. Ze maken gebruik van extra scherpe siliciumcarbide schuurkorrels, een synthetisch materiaal dat meestal gebruikt wordt voor toepassingen met lage druk zoals verfafwerking en voorbereiding. Siliciumcarbide breekt sneller af dan aluminiumoxide, voor een fijnere afwerking. Het open weefselmateriaal is koel en bestand tegen belasting, waardoor verstopping van de vezels wordt beperkt. Samen met de voortdurende afbraak van vezels in de baan om verse mineralen te onthullen, behoudt dit de hoge snijprestaties van de mineralen. Het resultaat is een extreem lange levensduur. Scotch-Brite industriële schuurmiddelen zijn unieke oppervlaktebehandelingsproducten die bestaan uit schuurmiddelen verwerkt in niet-geweven nylon of synthetische vezels. Door schuurmiddelen op deze manier te combineren met vezels ontstaat een schuursysteem dat consistente resultaten levert gedurende de levensduur van het product. Gebruik Scotch-Brite producten om de productiviteit te verhogen en tegelijkertijd de behoefte aan reinigingschemicaliën en draadborstels te verminderen. Van esthetische afwerking tot lasmenging, ontbramen en meer, ze werken snel en leveren consistente resultaten, onderdeel na onderdeel.

Artikelnummers

Artikelnummer 2Z151072
UBB 500634225261
UNSPSC 31191500
Fabrikant artikelnummer 18762
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.