text.skipToContent text.skipToNavigation

Schuurband ZK713X lengte 2000mm breedte 50mm korreling 60 voor staal / RVS / VSM


Zirkoniumkorund. Robuuste polyesterweefseldrager. Geschikt voor de bewerking van ongelegeerd en laag gelegeerd staal, hooggelegeerd staal, gietijzer, aluminiumlegeringen. Voor het rondslijpen en oppervlakteslijpen van gietijzeren delen, buizen en stangen (rond of vierkant), gesmede delen, metaalconstructies. Hoog afnamevermogen. Wordt automatisch geslepen. Koele slijping

Artikelnummer 1K545389
Breedte 50
Type Gordel
Lengte (mm) 2000
Gatvorm Geen
Bestand tegen water Nee
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Breedte 50
Type Gordel
Lengte (mm) 2000
Gatvorm Geen
Bestand tegen water Nee
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Nee
Geschikt voor steen Nee
Geschikt voor verf Nee
Geschikt voor glas Nee
Met perforatie voor stofafzuiging Nee
Klittenbandbevestiging Nee
Korrel type Zirkonia corundum
Korreling volgens CAMI 60
Verspreiding Open
Gat patroon Geen
Fijnheidsgraad Grof
Geschikt voor plamuur Nee
Merk Vsm
Type ZK713X

Artikelnummers

Artikelnummer 1K545389
EAN 4018875043554
UBB 500581084521
UNSPSC 31191507
Fabrikant artikelnummer 704355
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.