text.skipToContent text.skipToNavigation

Schuurband ZK713X lengte 1000mm breedte 100mm korreling 60 voor staal / RVS / VSM


Zirkoniumkorund. Robuuste polyesterweefseldrager. Geschikt voor de bewerking van ongelegeerd en laag gelegeerd staal, hooggelegeerd staal, gietijzer, aluminiumlegeringen. Voor het rondslijpen en oppervlakteslijpen van gietijzeren delen, buizen en stangen (rond of vierkant), gesmede delen, metaalconstructies. Hoog afnamevermogen. Wordt automatisch geslepen. Koele slijping

Artikelnummer 7K408504
Breedte 100
Type Gordel
Lengte (mm) 1000
Gatvorm Geen
Bestand tegen water Nee
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Breedte 100
Type Gordel
Lengte (mm) 1000
Gatvorm Geen
Bestand tegen water Nee
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Nee
Geschikt voor steen Nee
Geschikt voor verf Nee
Geschikt voor glas Nee
Met perforatie voor stofafzuiging Nee
Klittenbandbevestiging Nee
Korrel type Zirkonia corundum
Korreling volgens CAMI 60
Verspreiding Open
Gat patroon Geen
Fijnheidsgraad Grof
Geschikt voor plamuur Nee
Merk Vsm
Type ZK713X

Artikelnummers

Artikelnummer 7K408504
EAN 4018875356197
UBB 500583177158
UNSPSC 31191507
Fabrikant artikelnummer 735619
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.