text.skipToContent text.skipToNavigation

Schuurband XK870X lengte 2000mm breedte 75mm korreling 36 voor staal / VSM


Keramische korrel. Stevig polyesterweefsel. Geschikt voor de bewerking van chroom-nikkelstaal, hooggelegeerd staal, titaanlegeringen. Voor het rondslijpen en oppervlakteslijpen van containers, metalen platen, gietijzeren delen, buizen en stangen (rond of vierkant), gesmede delen, metaalconstructies. Agressief met hoog afnamevermogen. Wordt automatisch geslepen. Grote slijtagebestendigheid. Koele slijping

Artikelnummer 6R474246
Breedte 75
Type Gordel
Lengte (mm) 2000
Gatvorm Geen
Bestand tegen water Nee
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Breedte 75
Type Gordel
Lengte (mm) 2000
Gatvorm Geen
Bestand tegen water Nee
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor hout Nee
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Geschikt voor steen Nee
Geschikt voor verf Nee
Geschikt voor glas Nee
Met perforatie voor stofafzuiging Nee
Klittenbandbevestiging Nee
Korrel type Keramiek
Korreling volgens CAMI 36
Verspreiding Half open
Gat patroon Geen
Fijnheidsgraad Extra coarse
Geschikt voor plamuur Nee
Merk Vsm
Type XK870X

Artikelnummers

Artikelnummer 6R474246
EAN 4018875691519
UBB 500582894688
UNSPSC 31191507
Fabrikant artikelnummer 769151
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.