text.skipToContent text.skipToNavigation

Schuurband lengte 533 mm breedte 30 mm korreling 60 voor RVS zirkoniumkorund PROMAT


Zirkoniumkorund. Een zwaar, robuust weefsel. Kunstharsbinding. Universeel te gebruiken voor het schuren van houtoppervlakken en van ijzer en staal en non-ferrometalen in alle legeringen

Artikelnummer 0M453424
Breedte 30
Type Gordel
Lengte (mm) 533
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor kunststof Ja
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Breedte 30
Type Gordel
Lengte (mm) 533
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Korrel type Zirkonia corundum
Korreling volgens CAMI 60
Merk Promat
Type 4000 842 419

Artikelnummers

Artikelnummer 0M453424
EAN 4015448670803
UBB 500573792602
UNSPSC 31191507
Fabrikant artikelnummer 4000842419
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.