text.skipToContent text.skipToNavigation

Schuurband lengte 520mm breedte 20mm korreling 120 voor RVS zirkoniumkorund PROMAT


Zirkoniumkorund. Een zwaar, robuust weefsel. Kunstharsbinding. Universeel te gebruiken voor het schuren van houtoppervlakken en van ijzer en staal en non-ferrometalen in alle legeringen

Artikelnummer 5X798545
Breedte 20
Type Gordel
Lengte (mm) 520
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor kunststof Ja
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Breedte 20
Type Gordel
Lengte (mm) 520
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Korrel type Zirkonia corundum
Korreling volgens CAMI 120
Merk Promat
Type 4000 842 712

Artikelnummers

Artikelnummer 5X798545
EAN 4015448761600
UBB 500582633649
UNSPSC 31191507
Fabrikant artikelnummer 4000842712
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.