text.skipToContent text.skipToNavigation

Schuurband lengte 520 mm breedte 20 mm korreling 40 voor RVS zirkoniumkorund PROMAT


Zirkoniumkorund. Een zwaar, robuust weefsel. Kunstharsbinding. Universeel te gebruiken voor het schuren van houtoppervlakken en van ijzer en staal en non-ferrometalen in alle legeringen

Artikelnummer 3N969951
Breedte 20
Type Gordel
Lengte (mm) 520
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor kunststof Ja
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Breedte 20
Type Gordel
Lengte (mm) 520
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Korrel type Zirkonia corundum
Korreling volgens CAMI 40
Merk Promat
Type 4000 842 706

Artikelnummers

Artikelnummer 3N969951
EAN 4015448761570
UBB 500581818308
UNSPSC 31191507
Fabrikant artikelnummer 4000842706
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.