text.skipToContent text.skipToNavigation

Schuurband lengte 457mm breedte 13mm korreling 120 voor RVS zirkoniumkorund PROMAT


Artikelnummer 4W924770
Breedte 13
Type Gordel
Lengte (mm) 457
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Breedte 13
Type Gordel
Lengte (mm) 457
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Korrel type Zirkonia corundum
Korreling volgens CAMI 120
Merk Promat
HS- en goederencode 68051000
Type 4000 842 690

Artikelnummers

Artikelnummer 4W924770
EAN 4015448761433
UBB 500582248208
UNSPSC 31191507
Fabrikant artikelnummer 4000842690
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.