text.skipToContent text.skipToNavigation

Schuurband lengte 330 mm breedte 10 mm korreling 40 voor hout / metaal korund PROMAT


Korund. Kunstharsgebonden slijpweefsel. Met flexibele en extreem uitzettingsarme weefselhouder. Geschikt voor het schuren en reinigen op normaal staal, RVS, non-ferrometalen en hout

Artikelnummer 6N821118
Breedte 10
Type Gordel
Lengte (mm) 330
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Breedte 10
Type Gordel
Lengte (mm) 330
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Geschikt voor verf Ja
Korrel type Corundum
Korreling volgens CAMI 40
Merk Promat
Type 4000 842 636

Artikelnummers

Artikelnummer 6N821118
EAN 4015448761259
UBB 500582849989
UNSPSC 31191507
Fabrikant artikelnummer 4000842636
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.