text.skipToContent text.skipToNavigation

Schuurband lengte 2000mm breedte 75mm korreling 80 voor RVS zirkoniumkorund PROMAT


Zirkoniumkorund. Een zeer robuust polyesterweefsel. Volledige kunstharsbinding. Universeel te gebruiken voor het schuren van corrosiebestendige en uiterst warmtebestendige staalsoorten, koolstofstaalsoorten, smeedstaalsoorten, non-ferrometaal, chroom- en nikkellegeringen, grijs gietijzer

Artikelnummer 6Z325440
Breedte 75
Type Gordel
Lengte (mm) 2000
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Breedte 75
Type Gordel
Lengte (mm) 2000
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Korrel type Zirkonia corundum
Korreling volgens CAMI 80
Merk Promat
Type 4000 842 432

Artikelnummers

Artikelnummer 6Z325440
EAN 4015448424024
UBB 500583013213
UNSPSC 31191507
Fabrikant artikelnummer 4000842432
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.