text.skipToContent text.skipToNavigation

Schuurband lengte 2000mm breedte 75mm korreling 120 voor RVS zirkoniumkorund PROMAT


Zirkoniumkorund. Een zeer robuust polyesterweefsel. Volledige kunstharsbinding. Universeel te gebruiken voor het schuren van corrosiebestendige en uiterst warmtebestendige staalsoorten, koolstofstaalsoorten, smeedstaalsoorten, non-ferrometaal, chroom- en nikkellegeringen, grijs gietijzer

Artikelnummer 4V779475
Breedte 75
Type Gordel
Lengte (mm) 2000
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Breedte 75
Type Gordel
Lengte (mm) 2000
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Korrel type Zirkonia corundum
Korreling volgens CAMI 120
Merk Promat
Type 4000 842 434

Artikelnummers

Artikelnummer 4V779475
EAN 4015448424048
UBB 500582255047
UNSPSC 31191507
Fabrikant artikelnummer 4000842434
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.