text.skipToContent text.skipToNavigation

Schuurband lengte 2000mm breedte 150mm korreling 80 voor RVS zirkoniumkorund PROMAT


Zirkoniumkorund. Een zeer robuust polyesterweefsel. Volledige kunstharsbinding. Universeel te gebruiken voor het schuren van corrosiebestendige en uiterst warmtebestendige staalsoorten, koolstofstaalsoorten, smeedstaalsoorten, non-ferrometaal, chroom- en nikkellegeringen, grijs gietijzer

Artikelnummer 0R497176
Breedte 150
Type Gordel
Lengte (mm) 2000
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Breedte 150
Type Gordel
Lengte (mm) 2000
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Korrel type Zirkonia corundum
Korreling volgens CAMI 80
Merk Promat
Type 4000 842 442

Artikelnummers

Artikelnummer 0R497176
EAN 4015448424079
UBB 500573833877
UNSPSC 31191507
Fabrikant artikelnummer 4000842442
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.