text.skipToContent text.skipToNavigation

Schuurband KK711X lengte 1000mm breedte 50mm korreling 80 voor VSM


Korund. Robuuste weefseldrager. Geschikt voor de bewerking van staal, gietijzer, aluminium en non-ferrometalen. Voor het rond slijpen en oppervlakteslijpen van gietijzeren delen, buizen en stangen (rond of vierkant), gesmede delen, metaalconstructies. Krachtig schuurmiddel. Universeel toepasbaar. Lange standtijd

Artikelnummer 9Q248729
Breedte 50
Type Gordel
Lengte (mm) 1000
Gatvorm Geen
Bestand tegen water Nee
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Breedte 50
Type Gordel
Lengte (mm) 1000
Gatvorm Geen
Bestand tegen water Nee
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Geschikt voor steen Nee
Geschikt voor verf Nee
Geschikt voor glas Nee
Met perforatie voor stofafzuiging Nee
Klittenbandbevestiging Nee
Korrel type Corundum
Korreling volgens CAMI 80
Verspreiding Dense
Gat patroon Geen
Fijnheidsgraad Medium
Geschikt voor plamuur Nee
Merk Vsm
Type KK711 X

Artikelnummers

Artikelnummer 9Q248729
EAN 4018875517093
UBB 500583893341
UNSPSC 31191507
Fabrikant artikelnummer 751709
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.