text.skipToContent text.skipToNavigation

Schuifmaat DIN 862 300 mm digitaal met vergrendelingschroef hoekig PROMAT


Digitaal. Goed afleesbaar. Cijferhoogte 8 mm. Het capacitieve meetsysteem ligt beschermd tegen vuil en beschadigingen in het meetrail. Rail, bek en punten gehard. Batterij-statusindicatie. Voor binnen-, buiten- en dieptemeting. Met vastzetschroef. Op elk gewenst moment terugzetten naar nul. Elektronica wordt na ca. 5 minuten automatisch uitgeschakeld als de schuifmaat niet wordt gebruikt

Artikelnummer 8U811385
Digitale indicatie Ja
Dieptemaat Ja
Nauwkeurigheid (mm) 0.03
Meetbereik (mm) 300-300
Metrische schaalverdeling Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Digitale indicatie Ja
Dieptemaat Ja
Nauwkeurigheid (mm) 0.03
Meetbereik (mm) 300-300
Metrische schaalverdeling Ja
Imperiale schaalverdeling Ja
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 8U811385
EAN 4015448715788
UBB 500583638001
UNSPSC 41111621
Fabrikant artikelnummer 4000851059
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.