text.skipToContent text.skipToNavigation

Schuifmaat DIGI-MET® 150 mm digitaal hoekig HELIOS PREISSER


Digitaal. Inductief meetsysteem, bestand tegen vochtigheid en handzweet. Met vastzetschroef en kruispunten. LCD-display 11 mm Functies: Aan-/uitschakeling. QuickStart-elektronica. QuickLock-functie voor in één keer op nul zetten en toetsenblokkering tegen per ongeluk bedienen van de toetsen. Op elk gewenst moment terugzetten naar nul

Artikelnummer 0P853888
Nauwkeurigheid (mm) 0.03
Meetbereik (mm) 150 - 150
Metrische schaalverdeling Ja
Imperiale schaalverdeling Ja
Merk Helios preisser
Verpakt per 1

Specificaties

Nauwkeurigheid (mm) 0.03
Meetbereik (mm) 150 - 150
Metrische schaalverdeling Ja
Imperiale schaalverdeling Ja
Merk Helios preisser

Artikelnummers

Artikelnummer 0P853888
EAN 4029713018979
UBB 500573816880
UNSPSC 41111621
Fabrikant artikelnummer 1320417
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.