text.skipToContent text.skipToNavigation

Schuifladekast BK 600 H1000xB600xD600mm grijs/blauw 7 lade standaard uittrekbaar


Robuuste staalplaatconstructie met poedercoating. Behuizing lichtgrijs, RAL 7035, ladefront gentiaanblauw, RAL 5010. Laden met eenvoudige uittrek 90 % uittrekbaar, draagvermogen 80 kg. Inwendige maten B 520 x D 535 mm met geïntegreerde handgreepstrips. Centrale afsluiting met cilinderslot

Artikelnummer 6V941460
Breedte 600
Hoogte 1000
Diepte 600
Afsluitbaar Nee
Materiaal Overig
Verpakt per 1

Specificaties

Breedte 600
Hoogte 1000
Diepte 600
Afsluitbaar Nee
Materiaal Overig
Aantal laden 7
Met achterwand Nee
Merk FABORY APPROVED VENDOR

Artikelnummers

Artikelnummer 6V941460
EAN 4054773024783
UBB 500582959788
UNSPSC 31162400
Fabrikant artikelnummer NW9000427003
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.