Schroevendraaier sets
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Schroevendraaiers
Schroevendraaier sets
0S976636
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
Schroevendraaierset slimVario 16-delig met omkeerklingen VDE geïsoleerd WIHA
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
VDE-geïsoleerd. Met SoftFinish® meercomponentengreep en omkeerklingen. Getest volgens IEC 60900
Volledige omschrijving
Artikelnummer
0S976636
Verpakking
Zak
Schachtlengte (mm)
75
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aantal bits PH (kruiskop)
2
Aantal bits PZ (kruiskop)
4
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Verpakking
Zak
Schachtlengte (mm)
75
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aantal bits PH (kruiskop)
2
Aantal bits PZ (kruiskop)
4
Aantal bits Torx
4
Aantal bits sleuf
4
Aantal bits totaal
14
Met magneethouder
Nee
Met bitratel
Nee
Met handgreep
Ja
Merk
Wiha
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
0S976636
EAN
4010995360689
UBB
500573872065
UNSPSC
27111701
Fabrikant artikelnummer
36068