text.skipToContent text.skipToNavigation

Schroevendraaierset 3201 ZK6 6-delig sleuf / PZD slim fix VDE WIHA


Met SoftFinish® meercomponentengrepen. Klingen geïsoleerd. Per stuk getest conform IEC 60900. Kling van chroom-vanadium-molybdeenstaal. Snijkanten en punten gebruineerd Door de in voorste bereik volledig in die messen geïntegreerde beschermingsisolatie kunnen ook diepliggende schroeven goed bereikt werden.

Artikelnummer 4P156521
Geïsoleerd Ja
Geïsoleerd 1000 V Ja
Aantal kruisschroevendraaiers PZ 2
Aantal sleufschroevendraaiers 4
Totaal aantal gereedschappen 6
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Ja
Geïsoleerd 1000 V Ja
Aantal kruisschroevendraaiers PZ 2
Aantal sleufschroevendraaiers 4
Totaal aantal gereedschappen 6
Greepuitvoering Overig
Materiaal kling Chroom-molybdeen-vanadium legering
Merk Wiha
Model SoftFinish Electric SlimFix

Artikelnummers

Artikelnummer 4P156521
EAN 4010995364557
UBB 500582158936
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer 36455
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.