text.skipToContent text.skipToNavigation

Schroevendraaierset 160 i/165 i/7 7-delig sleuf / PZD met wandhouder VDE WERA


160 i/165 i/7 Schroevendraaierset Kraftform Plus Serie 100 + eenpolige fasetester + houder, 7-delig 2x 165 i PZ VDE geïsoleerde Pozidriv Schroevendraaier: PZ 1x80 mm, PZ 2x100 mm 4x 160 i VDE geïsoleerde Sleuf Schroevendraaier: 0.4x2.5x80 mm, 0.6x3.5x100 mm, 0.8x4x100 mm, 1x5.5x125 mm 1x 247 Eenpolige fasetester: 0.5 x 3 x 70 mm7-delige schroevendraaier

Artikelnummer 8C386617
Geïsoleerd Ja
Verpakking Box
Geïsoleerd 1000 V Ja
W+S-monteurset Nee
E-monteurset Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Ja
Verpakking Box
Geïsoleerd 1000 V Ja
W+S-monteurset Nee
E-monteurset Ja
Aantal geleideboren 0
Aantal vorksleutels 0
Aantal houtboren 0
Aantal HSS-spiraalboren 0
Aantal kabelsnijders 0
Aantal coax-gereedschappen 0
Aantal kruisschroevendraaiers PH 0
Aantal kruisschroevendraaiers PZ 2
Aantal gatenzagen 0
Aantal afwerkgereedschapen glasvezelkabel 0
Aantal randverzinkers 0
Aantal ringsleutels 0
Aantal sleufschroevendraaiers 5
Aantal dopinzetstukken 0
Aantal dopsleutels 0
Aantal steeksleutels 0
Aantal steenboren 0
Aantal trappenboren 0
Aantal Torx-schroevendraaiers 0
Totaal aantal gereedschappen 7
Aantal vijlen 0
Aantal meetgereedschappen 0
Greepuitvoering Overig
Aantal tangen 0
Aantal ringsteeksleutels 0
Aantal binnenzeskantsleutels 0
Aantal schroefsleutels 0
Aantal bitinzetstukken 0
Aantal testgereedschappen 0
Aantal ratels 0
Aantal wringstaven 0
Aantal beitels en drevels 0
Aantal hamers 0
Aantal multifunctionele gereedschappen 0
Aantal zagen 0
Merk Wera
Model 160 I/165 I/7

Omschrijving

160 i/165 i/7 Schroevendraaierset Kraftform Plus Serie 100 + eenpolige fasetester + houder, 7-delig 2x 165 i PZ VDE geïsoleerde Pozidriv Schroevendraaier: PZ 1x80 mm, PZ 2x100 mm 4x 160 i VDE geïsoleerde Sleuf Schroevendraaier: 0.4x2.5x80 mm, 0.6x3.5x100 mm, 0.8x4x100 mm, 1x5.5x125 mm 1x 247 Eenpolige fasetester: 0.5 x 3 x 70 mm7-delige schroevendraaierset bestaande uit stuksgewijs geteste geïsoleerde schroevendraaiers voor veilig werken conform IEC 60900. Individueel getest bij 10.000 V voor veilig werken bij de toegelaten spanning van 1.000 V. Kraftform Plus-handgreep om prettig en ergonomisch verantwoord te kunnen werken en blaren en schuurplekken te voorkomen. Harde gripzones voor een hoge werksnelheid, zachte gripzones voor een hoge draaimomentoverdracht. Deels voorzien van Lasertip: De punt grijpt zich vast in de schroefkop en voorkomt wegglijden. Met Take it easy tool finder: Kleurcodering op profiel en maatcode. Wegrolbescherming verhindert telkens wegrollen op de werkplek. Inclusief eenpolige fasetester en 1 houder om het gereedschap op te kunnen bergen.

Artikelnummers

Artikelnummer 8C386617
EAN 4013288041715
UBB 500643272601
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer 05006148001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.