text.skipToContent text.skipToNavigation

Schroevendraaier TX 3 x 40


1567 TORX® ESD Kraftform Micro Schroevendraaier, TX 3 x 40 mmElektrostatisch veilige Micro-schroevendraaierset. Goed beveiligd tegen elektrostatische energie en daaruit voortvloeiende schade. Door afsteunen van de hand op de draaikap en de sneldraaizone onder de draaikap is razendsnel heen-en-weer draaien mogelijk. Tijdrovend ompakken behoort tot het ve

Artikelnummer 2K896632
Geïsoleerd Nee
Grootte (TX) 3
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klinglengte (mm) 40
Met boring Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Nee
Grootte (TX) 3
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klinglengte (mm) 40
Met boring Nee
Greepuitvoering 1-component
VDE getest Nee
Merk Wera
Model 1567

Omschrijving

1567 TORX® ESD Kraftform Micro Schroevendraaier, TX 3 x 40 mmElektrostatisch veilige Micro-schroevendraaierset. Goed beveiligd tegen elektrostatische energie en daaruit voortvloeiende schade. Door afsteunen van de hand op de draaikap en de sneldraaizone onder de draaikap is razendsnel heen-en-weer draaien mogelijk. Tijdrovend ompakken behoort tot het verleden. Krachtzone met geïntegreerde zachte delen zorgt voor overdracht van hoge losdraai- en aanhaalmomenten. Precisiezone voor de juiste draaihoek bij afstelwerkzaamheden. De Black Point-punt biedt een hoge pasnauwkeurigheid en extra bescherming tegen corrosie. ",Take it easy tool finder",: met kleurcodering op profiel en maatcode - voor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap.

Artikelnummers

Artikelnummer 2K896632
EAN 4013288215246
UBB 500711214667
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 05030159001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.