text.skipToContent text.skipToNavigation

Schroevendraaier snedebreedte 6,5 mm klinglengte 150 mm VDE geïsoleerd PROMAT


Met meercomponentengreep met rolstop. Kling geïsoleerd. Per stuk getest conform IEC 60900. Kling van veredeld speciaal staal. Snijkant gefosfateerd Voor sleufschroeven

Artikelnummer 3V084373
Geïsoleerd Ja
Totale lengte (mm) 265
Geïsoleerd 1000 V Ja
Klinglengte (mm) 150
Klingbreedte (mm) 6.5
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Ja
Totale lengte (mm) 265
Geïsoleerd 1000 V Ja
Klinglengte (mm) 150
Klingbreedte (mm) 6.5
Bleddikte (mm) 1.2
Greepuitvoering Overig
Materiaal kling Overig
Oppervlaktebescherming kling Overig
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 3V084373
EAN 4015448735960
UBB 500581904017
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer 4000828029
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.