text.skipToContent text.skipToNavigation

Schroevendraaier snedebreedte 5,5 mm klinglengte 125 mm VDE geïsoleerd PROMAT


Met meercomponentengreep met rolstop. Kling geïsoleerd. Per stuk getest conform IEC 60900. Kling van veredeld speciaal staal. Snijkant gefosfateerd Voor sleufschroeven

Artikelnummer 6A436098
Geïsoleerd Ja
Totale lengte (mm) 240
Geïsoleerd 1000 V Ja
Klinglengte (mm) 125
Klingbreedte (mm) 5.5
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Ja
Totale lengte (mm) 240
Geïsoleerd 1000 V Ja
Klinglengte (mm) 125
Klingbreedte (mm) 5.5
Bleddikte (mm) 1
Uitvoering schacht Rond
Greepuitvoering Overig
Materiaal kling Overig
Oppervlaktebescherming kling Verchroomd
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 6A436098
EAN 4015448735953
UBB 500582653852
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer 4000828028
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.