text.skipToContent text.skipToNavigation

Schroevendraaier snedebreedte 5,5 mm klinglengte 100 mm houten greep ronde PROMAT


Met houten greep. Doorlopende kling van veredeld speciaal staal met sleutelhulp. Glansverchroomd. Met leren kap. Snijkant gebruineerd Voor sleufschroeven

Artikelnummer 8U390204
Totale lengte (mm) 200
Klinglengte (mm) 100
Klingbreedte (mm) 5.5
Bleddikte (mm) 1
Materiaal greep Hout
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 200
Klinglengte (mm) 100
Klingbreedte (mm) 5.5
Bleddikte (mm) 1
Materiaal greep Hout
Uitvoering schacht Rond
Materiaal kling Overig
Oppervlaktebescherming kling Verchroomd
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 8U390204
EAN 4015448734987
UBB 500583632715
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer 4000827003
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.