text.skipToContent text.skipToNavigation

Schroevendraaier snedebreedte 4,5 mm klinglengte 90 mm houten greep ronde PROMAT


Met houten greep. Doorlopende kling van veredeld speciaal staal met sleutelhulp. Glansverchroomd. Met leren kap. Snijkant gebruineerd Voor sleufschroeven

Artikelnummer 3S973356
Totale lengte (mm) 185
Klinglengte (mm) 90
Klingbreedte (mm) 4.5
Bleddikte (mm) 0.8
Materiaal greep Hout
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 185
Klinglengte (mm) 90
Klingbreedte (mm) 4.5
Bleddikte (mm) 0.8
Materiaal greep Hout
Uitvoering schacht Rond
Materiaal kling Overig
Oppervlaktebescherming kling Verchroomd
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 3S973356
EAN 4015448734970
UBB 500581883971
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer 4000827002
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.