Schroevendraaiers
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Schroevendraaiers
Schroevendraaiers
7E716216
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
Schroevendraaier snedebreedte 3 mm klinglengte 100 mm VDE geïsoleerd PROMAT
Toevoegen aan catalogus
Artikelnummer
7E716216
Geïsoleerd
Ja
Totale lengte (mm)
205
Geïsoleerd 1000 V
Ja
Klinglengte (mm)
100
Klingbreedte (mm)
3
Bleddikte (mm)
0.5
Uitvoering schacht
Rond
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Geïsoleerd
Ja
Totale lengte (mm)
205
Geïsoleerd 1000 V
Ja
Klinglengte (mm)
100
Klingbreedte (mm)
3
Bleddikte (mm)
0.5
Uitvoering schacht
Rond
Greepuitvoering
Overig
Materiaal kling
Overig
Oppervlaktebescherming kling
Verchroomd
Merk
Promat
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
7E716216
EAN
4015448735922
UBB
500583056030
UNSPSC
27111701
Fabrikant artikelnummer
4000828026