text.skipToContent text.skipToNavigation

Schroevendraaier snedebreedte 3,5 mm klinglengte 75 mm houten greep ronde PROMAT


Met houten greep. Doorlopende kling van veredeld speciaal staal met sleutelhulp. Glansverchroomd. Met leren kap. Snijkant gebruineerd Voor sleufschroeven

Artikelnummer 2C981701
Totale lengte (mm) 170
Klinglengte (mm) 75
Klingbreedte (mm) 3.5
Bleddikte (mm) 0.6
Materiaal greep Hout
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 170
Klinglengte (mm) 75
Klingbreedte (mm) 3.5
Bleddikte (mm) 0.6
Materiaal greep Hout
Uitvoering schacht Rond
Materiaal kling Overig
Oppervlaktebescherming kling Verchroomd
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 2C981701
EAN 4015448734963
UBB 500581336418
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer 4000827001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.