text.skipToContent text.skipToNavigation

Schroevendraaier snedebreedte 2,5 mm klinglengte 75 mm VDE geïsoleerd PROMAT

Artikelnummer 8D573794
Geïsoleerd Ja
Totale lengte (mm) 180
Geïsoleerd 1000 V Ja
Klinglengte (mm) 75
Klingbreedte (mm) 2.5
Bleddikte (mm) 0.4
Materiaal greep Hout

Specificaties

Geïsoleerd Ja
Totale lengte (mm) 180
Geïsoleerd 1000 V Ja
Klinglengte (mm) 75
Klingbreedte (mm) 2.5
Bleddikte (mm) 0.4
Materiaal greep Hout
Uitvoering schacht Rond
Greepuitvoering Overig
Materiaal kling Overig
Oppervlaktebescherming kling Verchroomd
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 8D573794
EAN 4015448735915
UBB 500583417562
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer 4000828025
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.