Schroevendraaiers
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
Merken
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Schroevendraaiers
Schroevendraaiers
6V369051
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
Schroevendraaier snedebreedte 12 mm klinglengte 200 mm 3-componentengreep PROMAT
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
6V369051
Geïsoleerd
Ja
Totale lengte (mm)
325
Geïsoleerd 1000 V
Ja
Klinglengte (mm)
200
Klingbreedte (mm)
12
Bleddikte (mm)
2
Uitvoering schacht
Zeskant
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Geïsoleerd
Ja
Totale lengte (mm)
325
Geïsoleerd 1000 V
Ja
Klinglengte (mm)
200
Klingbreedte (mm)
12
Bleddikte (mm)
2
Uitvoering schacht
Zeskant
Greepuitvoering
Overig
Materiaal kling
Overig
Oppervlaktebescherming kling
Overig
Merk
Promat
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
6V369051
EAN
4015448735212
UBB
500582942784
UNSPSC
27111701
Fabrikant artikelnummer
4000827034