Schroevendraaiers
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
Merken
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Schroevendraaiers
Schroevendraaiers
3V298749
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
Schroevendraaier snedebreedte 10 mm klinglengte 200 mm 3-componentengreep PROMAT
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
3V298749
Totale lengte (mm)
325
Klinglengte (mm)
200
Klingbreedte (mm)
10
Bleddikte (mm)
1.6
Uitvoering schacht
Rond
Greepuitvoering
Overig
Materiaal kling
Overig
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Totale lengte (mm)
325
Klinglengte (mm)
200
Klingbreedte (mm)
10
Bleddikte (mm)
1.6
Uitvoering schacht
Rond
Greepuitvoering
Overig
Materiaal kling
Overig
Oppervlaktebescherming kling
Verchroomd
Merk
Promat
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
3V298749
EAN
4015448735151
UBB
500581920195
UNSPSC
27111701
Fabrikant artikelnummer
4000827025