text.skipToContent text.skipToNavigation

Schroevendraaier maat PZD 2 klinglengte 100 mm VDE geïsoleerd PROMAT


Met meercomponentengrep met rolstop. Kling geïsoleerd. Per stuk getest conform IEC 60900. Kling van veredeld speciaal staal. Punt gefosfateerd

Artikelnummer 7Z848485
Klinglengte (mm)
Aandraaivoorziening Pozidriv PZ
Geïsoleerd Ja
Grootte 2
Totale lengte (mm) 215
Verpakt per 1

Specificaties

Klinglengte (mm) 100
Aandraaivoorziening Pozidriv PZ
Geïsoleerd Ja
Grootte 2
Totale lengte (mm) 215
Geïsoleerd 1000 V Ja
Greepuitvoering Overig
Materiaal kling Overig
VDE getest Ja
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 7Z848485
EAN 4015448736035
UBB 500583382402
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer 4000828042
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.