text.skipToContent text.skipToNavigation

Schroevendraaier maat PZD 1 klinglengte 80 mm VDE geïsoleerd PROMAT


Met meercomponentengrep met rolstop. Kling geïsoleerd. Per stuk getest conform IEC 60900. Kling van veredeld speciaal staal. Punt gefosfateerd

Artikelnummer 1Q841677
Klinglengte (mm)
Aandraaivoorziening Pozidriv PZ
Geïsoleerd Ja
Grootte 1
Totale lengte (mm) 185
Verpakt per 1

Specificaties

Klinglengte (mm) 80
Aandraaivoorziening Pozidriv PZ
Geïsoleerd Ja
Grootte 1
Totale lengte (mm) 185
Geïsoleerd 1000 V Ja
Greepuitvoering Overig
Materiaal kling Overig
VDE getest Ja
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 1Q841677
EAN 4015448736028
UBB 500581176517
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer 4000828041
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.