text.skipToContent text.skipToNavigation

Schroevendraaier maat PH 2 klinglengte 100 mm VDE geïsoleerd PROMAT


Met meercomponentengreep met rolstop. Kling geïsoleerd. Per stuk getest conform IEC 60900. Kling van veredeld speciaal staal. Punt gefosfateerd

Artikelnummer 1Q040726
Klinglengte (mm)
Aandraaivoorziening Phillips
Geïsoleerd Ja
Grootte 2
Totale lengte (mm) 215
Verpakt per 1

Specificaties

Klinglengte (mm) 100
Aandraaivoorziening Phillips
Geïsoleerd Ja
Grootte 2
Totale lengte (mm) 215
Geïsoleerd 1000 V Ja
Greepuitvoering Overig
Materiaal kling Overig
VDE getest Ja

Artikelnummers

Artikelnummer 1Q040726
EAN 4015448736004
UBB 500581149894
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer 4000828036
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.