text.skipToContent text.skipToNavigation

Schroevendraaier maat PH 1 klinglengte 80 mm VDE geïsoleerd PROMAT


Met meercomponentengreep met rolstop. Kling geïsoleerd. Per stuk getest conform IEC 60900. Kling van veredeld speciaal staal. Punt gefosfateerd

Artikelnummer 9G947165
Klinglengte (mm)
Aandraaivoorziening Phillips
Geïsoleerd Ja
Grootte 1
Totale lengte (mm) 185
Verpakt per 1

Specificaties

Klinglengte (mm) 80
Aandraaivoorziening Phillips
Geïsoleerd Ja
Grootte 1
Totale lengte (mm) 185
Geïsoleerd 1000 V Ja
Greepuitvoering Overig
Materiaal kling Overig
VDE getest Ja
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 9G947165
EAN 4015448735991
UBB 500583805808
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer 4000828035
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.